Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Fascetta stringitubo ABA Nova W1
FASCETTA-STRINGIT-ABA-9MM-(13-20)

Cod. art. 0553009020

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Cod. art. 0553009020

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Graffetta fissatubi con un'elevata e uniforme forza di serraggio.
  • Carcassa con vite senza fine e supporto extra corto

  • Particolarmente adatto per tubi di piccolo diametro

  • Acciaio di qualità svedese

  • Con bordo arrotondato e interno della fascetta liscio per proteggere i tubi

  • Blocco meccanico senza punti di saldatura

  • Conforme alle normative DIN 3017 e SS 2298

  • Vite esagonale a taglio, 7 mm

  • Larghezza fascetta: 9 mm
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
Materiale fascette

Zinco-alluminio

Materiale vite

Acciaio

Materiale carcassa

Acciaio

Spessore serrabile min/max

13-20 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Apertura chiave (SW)

7 mm