Fascetta stringitubo ABA Nova, W1
Fascetta stringitubo ABA Nova W1
FASCETTA-STRINGIT-ABA-9MM-(15-24)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carcassa con vite senza fine e supporto extra corto
- Particolarmente adatto per tubi di piccolo diametro
- Acciaio di qualità svedese
- Con bordo arrotondato e interno della fascetta liscio per proteggere i tubi
- Blocco meccanico senza punti di saldatura
- Conforme alle normative DIN 3017 e SS 2298
- Vite esagonale a taglio, 7 mm
- Larghezza fascetta: 9 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della fascetta | Zinco-alluminio |
Materiale della vite | Acciaio |
Materiale della carcassa | Acciaio |
Spessore serrabile min/max | 15-24 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |