Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta stringitubo ABA Original, W1

Fascetta stringitubo ABA Original W1
FASCETTA-STRINGIT-ABA-12MM-(19-28)

Cod. art. 0553012028
EAN 4046777938623

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Graffetta fissatubi con elevata forza di serraggio e coppia di rottura.
  • Carcassa con vite senza fine estremamente robusta, pressata da un singolo pezzo

  • Acciaio di qualità svedese

  • Con bordo arrotondato e interno della fascetta liscio per proteggere i tubi

  • Vite esagonale a taglio, 7 mm

  • Larghezza fascetta 12 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della fascetta

Acciaio

Superficie fascette

Zincato

Spessore serrabile min/max

19-28 mm

Apertura chiave (SW)

7 mm