Fascetta stringitubo
FASCETTA-B12MM-CH7-(100-120)
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa asimmetrica
Interno della fascetta liscio con bordi arrotondati
Previene lesioni e danni ai tubi
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Materiale fascette | Acciaio ferritico F1 |
Superficie fascette | Grezzo |
Materiale vite | Acciaio |
Finitura vite | Zincato |
Materiale carcassa | Acciaio ferritico F1 |
Larghezza nastro | 12 mm |
Spessore serrabile min/max | 100-120 mm |
Tipo di attacco | H |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |
Coppia di serraggio | 5 Nm |
Norme | DIN 3017 |
Conformità ROHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.