Fascetta stringitubo
Fascetta stringitubo AISI 430
FASCETTA NASTRO INOX 9MM 15 - 25
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun danneggiamento del tubo durante il serraggio
- L’interno della fascetta è liscio e non presenta né cavità né rilievi
- Nastro e lucchetto: acciaio inox AISI 430
- Vite in acciaio zincato
- I bordi della fascetta rialzati evitano il taglio del tubo
- Chiusura ottimale grazie al supporto del lucchetto molto corto
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile AISI 430 |
Materiale della carcassa | Acciaio inossidabile AISI 430 |
Larghezza nastro | 9 mm |
Spessore serrabile min/max | 16-25 mm |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |