Fascetta stringitubo AISI 430
FASCETTA NASTRO INOX 9MM 70 - 90
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Materiale fascette | Acciaio inossidabile AISI 430 |
Materiale carcassa | Acciaio inossidabile AISI 430 |
Larghezza nastro | 9 mm |
Spessore serrabile min/max | 70-90 mm |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |