Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica
Fascetta stringitubo
FASCETTA-ZEBRA-B12MM-CH7-(60-80)
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa asimmetrica
- Distribuzione uniforme della forza
- La testa non si inclina durante il serraggio
Superficie interna liscia con bordi arrotondati
Previene lesioni e danni ai tubi
Caratteristiche tecniche(X)
- Sistemi di alimentazione
- Acqua di raffreddamento/riscaldamento
- Tubazioni dell'aria
- Serraggio/bloccaggio generico
Materiale della fascetta | Acciaio ferritico F1 |
Superficie fascette | Grezzo |
Materiale della vite | Acciaio |
Finitura vite | Zincato |
Materiale della carcassa | Acciaio ferritico F1 |
Larghezza nastro | 12 mm |
Spessore serrabile min/max | 60-80 mm |
Tipo di attacco | H |
Apertura chiave (SW) | 7 mm |
Coppia di serraggio | 5 Nm |
Normative | DIN 3017 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.