Fascetta stringitubo Rapid include chiusura a rilascio rapido
Fascetta stringitubo Rapid
FASCETTA-RAPID-B14,3MM-CH8-(40-60)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di chiusura rapida (da diametro di serraggio 25-40 mm)
Premontaggio semplice e veloce grazie all'effetto cricchetto
Nastro con perforatura coperta, bordi rialzati
Previene lesioni e danni ai tubi.
Vite con testa esagonale lunga
Guida sicura durante il montaggio, anche fuori dal campo visivo
Caratteristiche tecniche(X)
Per tubi carburante, tubi di portata aria, acqua di raffreddamento/riscaldamento, serraggio/bloccaggio generico, sistemi oleodinamici e idraulici a bassa pressione
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della carcassa | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della vite | Acciaio |
Finitura vite | Rivestimento zinco/nichel |
Larghezza nastro | 14,3 mm |
Spessore serrabile min/max | 40-60 mm |
Tipo di attacco | Intaglio |
Apertura chiave | 8 mm |
Coppia di serraggio | 5 Nm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.