Fascetta stringitubo senza asperità ad 1 orecchia
Fascetta stringitubo senza asperità a un orecchio
FASC-1-ORECCH-S/ASPER-(A2K)-(11,3-13,8)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alta resistenza alle pressioni
- Montaggio rapido e sicuro in pochi secondi
Caratteristiche tecniche(X)
La fascetta in posizione chiusa non presenta nella parte interna asperità di alcun genere, grazie ad una sede prevista in fase di tranciatura della fascetta nella quale scorre una linguetta di metallo, al momento in cui avviene la chiusura. La fascetta presenta così una superficie liscia per 360° e una circolarità ottimale, rendendo in tal modo possibile il serraggio perfetto anche su materiali morbidi o molto rigidi
Stringere con una tenaglia l’orecchia fino alla chiusura totale
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza nastro | 7 mm |
Spessore serrabile min/max | 11,3-13,8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.