Fascetta stringitubo senza vite ad altezza ridotta
Fascetta stringitubo senza vite
FASCETTA-S.VITE-VIOLA-8MM-D14-(14,5-16)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ingombro ridotto, diametro di serraggio limitato
Montaggio preciso anche negli spazi più stretti
Interno della fascetta liscio, bordi arrotondati
Previene lesioni e danni ai tubi
Caratteristiche tecniche(X)
Sistemi di sfiato, airbag, tubi di portata aria
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Superficie | Grezzo |
Larghezza nastro | 8 mm |
Per diametro esterno min/max (Da) | 14,5-16,0 mm |
Larghezza nominale (d1) | 14 mm |
Colore | Viola |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.