Fascetta stringitubo Ötiker
Fascetta a due orecchie in acciaio zincato Oetiker
FASCETTA-2-ORECCHIE-(A2K)-(12,5-15MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da montare stringendo con tenaglia; tenuta perfetta anche ad alta pressione
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza nastro | 7,5 mm |
Spessore serrabile min. | 12,5 mm |
Spessore serrabile max. | 15 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,570 g |