Fascetta con ganasce di serraggio
Fascetta con ganasce di serraggio DIN 3017 B1 W1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con ganasce di serraggio robuste
- Forza di serraggio elevata
- Alta densità
Caratteristiche tecniche(X)
Airbag, serraggio/fissaggio
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza nastro | 15 mm |
Diametro nominale | 42 mm |
Spessore serrabile min/max | 41,5-42,5 mm |
Tipo di attacco | Intaglio/esagono |
Normative | DIN 3017 |