Fascetta con ganasce di serraggio
Fascetta con ganasce di serraggio DIN 3017 B1 W1
FASCETTA-GANASCE-W1-(A2K)-B9MM-D21MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con ganasce di serraggio robuste
- Forza di serraggio elevata
- Alta densità
Caratteristiche tecniche(X)
Airbag, serraggio/fissaggio
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza nastro | 9 mm |
Diametro nominale | 21 mm |
Spessore serrabile min/max | 20,5-21,5 mm |
Tipo di attacco | Intaglio |
Normative | DIN 3017 |