Feltro protettivo antislittamento
Feltro protettivo antiscivolo
FELTRO PROTETTIVO PREMIUM 260G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge in modo affidabile
- lo spessore del feltro offre buona protezione contro graffi provocati dall’attrezzatura da lavoro, scale, utensili, ecc.
- semplice da tagliare e facile da posare
- il telo è riutilizzabile
Assorbente
- assorbe in modo efficace le gocce di pitture, smalti, diluenti, oli, acqua, colle, cemento, ecc.
- evita il depositarsi dello sporco sulle suole delle scarpe evitando lo spargimento dello sporco
Impermeabile e antisdrucciolo
- la pellicola in polietilene nella parte inferiore permette al telo di non scivolare e evita ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sulla superficie sottostante
- garantisce sicurezza all’utilizzatore, evitando eventuali infortuni
Le superfici da proteggere devono essere completamente asciutte. Non coprire pavimenti posati di recente o in fase di asciugatura per non comprometterne l’essiccazione totale. Non indicato per l’utilizzo all’esterno. Vista la composizione del prodotto la colorazione del feltro può essere leggermente diversa ad ogni lotto di produzione, senza pregiudicarne la qualità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Per la protezione da liquidi, sporco, graffi (p.es. marmo, piastrelle, parquet, tappeti, pavimenti industriali, ecc.) e per tutte le superfici nei lavori di imbiancatura, ristrutturazioni, traslochi, montaggio e manutenzione
Larghezza rotolo | 1 m |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Peso per m² | 260 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 260 g |
Spessore | 2 mm |