Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Feltro protettivo monouso

Feltro protettivo monouso
FELTRO PROTETTIVO BASIC 190G

Cod. art. 0818050091
EAN 4046777135299

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Offre una protezione universale per il pavimento durante i lavori di imbiancatura e ristrutturazioni.

Il rivestimento in pellicola, altamente assorbente, fa sì che le perdite non penetrino verso il basso


  • La pellicola in polietilene nella parte inferiore evita ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sulla superficie sottostante

  • Evita il depositarsi dello sporco sulle suole delle scarpe evitando lo spargimento dello sporco


  • Antisdrucciolo grazie alla pellicola antiscivolo nella parte inferiore

  • Facile da posare e semplice da tagliare

  • Il prodotto è realizzato con materie prime naturali facili da smaltire.

Con queste informazioni desideriamo offrirvi i consigli migliori basati sulla nostra esperienza e sui test che eseguiamo. Test preliminari necessari! Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per proteggere da sporco causato da inchiostro, pittura, diluenti, olio, acqua, colla, intonaco, cemento, ecc. nei lavori di imbiancatura e ristrutturazioni. Ideale per coprire ogni tipo di superficie, come pavimenti lisci, pavimenti in linoleum, parquet, piastrelle, moquette e pavimenti di laboratori e officine.

Istruzioni
  • Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito di pellicola rivolto verso il pavimento.

  • Coprire l'intero pavimento con feltro sovrapposto per evitare danni.

Materiale

TNT Tessuto non tessuto

Larghezza rotolo

1 m

Peso per m²

190 g

Peso prodotto (per pezzo)

190 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello con lama trapezio Con manico in metallo sottile ed estremamente robusto

COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Con manico in metallo sottile ed estremamente robusto.
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche