Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fermacavo Tipo H

Collare fissacavo tipo H
STAFFA-REGGICAVO-(36-40MM)

Cod. art. 0971036

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fermacavo Tipo H

Cod. art. 0971036

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cable clamp, hot-dip galvanised, with full-length steel pressure tray, for mounting on profile rails with a slot width of 16 mm

Vassoio pressione in acciaio

Indicazione

Gli espositori / i vassoi lunghi devono essere ordinati separatamente!


Risultati di prova disponibili sull'eShop Würth.

Classe di resistenza funzionale E30 ed E90. Sistema di installazione standard a norma DIN 4102 Parte 12.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Area di applicazione

Per la posa di tubi per impianti elettrici (attenzione: non compreso nel rapporto di ispezione) e cavi antincendio.

Spessore serrabile min/max

36-40 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato meccanicamente

Accessorio richiesto:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guida perforata per clip per cavo tipo H

PROFILO-FORAT-P/COLL-30X15X1,5MM-L2M

For laying cable clamps type H
x 8 m