Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fermacavo in conformità alla normativa DIN 72571

Collare fissacavo
FERMACAVO-DIN72571-ZN(A3K)-24MM

Cod. art. 059224

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fermacavo in conformità alla normativa DIN 72571

Cod. art. 059224

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Area di applicazione

Posa di cavi e condotti

Versione

Serie leggera

Spessore serrabile (Ø)

24 mm

Larghezza

12 mm

Spessore materiale

1,5 mm

Diametro foro (d)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Cod. art. Cust. Mat. No.