Collare fissacavo A norma DIN 72571
Fermacavo
FERMACAVO DIN72571 ZNB D6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Serie leggera |
Spessore serrabile (Ø) | 6 mm |
Larghezza (b) | 10 mm |
Spessore materiale (s) | 1 mm |
Diametro foro (d) | 4,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |