Collare fissacavo A norma DIN 72571
Fermacavo
FERMACAVO ZINCATO BIANCO 16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Serie leggera |
Spessore serrabile (Ø) | 16 mm |
Larghezza (b) | 12 mm |
Spessore materiale (s) | 1,5 mm |
Diametro foro (d) | 5,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |