Fermalastra telescopico
Fermalastra telescopico universale
FERMALASTRA TELESCOPICA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzo semplice
- Estremamente sicuro
- Esecuzione robusta
- Utilizzo ad una sola mano
- Regolazione continua
- Avanzamento automatico
- I giunti sferici e le piastre in gomma antiscivolo consentono regolazioni inclinati fino a 50° del soffitto
Caratteristiche tecniche(X)
Montaggio di pannelli di cartongesso/lampade, installazione di pareti antipolvere ecc.
Capacità di carico | 60 kg |
Lunghezza min/max | 145-290 cm |
Inclinazione tetto max | 50 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 1870 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.