Fermalastra universale, regolabile per carichi pesanti
Fermalastra regolabile per impieghi pesanti
FERMALASTRA-TELESCOP-110KG-(155-310CM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio
- Robusta
Capacità di carico massima 110 kg
- Per sostenere carichi pesanti
Altezza regolabile da 155 a 310 centimetri
- Compatto, utilizzabile con una sola mano
Leva mobile a pressione con movimento di 22 cm
- Rapido utilizzo grazie alla leva a pressione
Piedini antiscivolo con rotazione di 25° utilizzabili su superfici inclinate fino a 50°
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di carico | 110 kg |
Lunghezza min/max | 1,55-3,1 m |
Inclinazione tetto max | 50 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 3950 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.