Filamento PETG-CF15 opaco
FLMNT-PETG-CF15M-NERO-TRA-D1,75MM-0,75KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il PETG-CF è un materiale composito con fibra di carbonio sviluppato per applicazioni di stampa 3D con requisiti elevati.
- Elevata stabilità e rigidità
- Buon equilibrio tra proprietà meccaniche e visive del materiale
- Facile da usare
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Qualità della superficie eccellente
- Dimensionalmente stabile al variare delle condizioni ambientali (elevata stabilità dimensionale)
- Compatibile con i materiali di supporto BVOH e HIPS
- Deformazione e restringimento relativamente ridotti
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Caratteristiche tecniche(X)
Il PETG-CF (PETG rinforzato con fibra di carbonio) è utilizzato principalmente nella stampa 3D FDM/FFF per produrre parti funzionali rigide e pratiche, con caratteristiche dimensionalmente stabili, per le quali il PETG standard non è sufficiente. Il rinforzo in fibra di carbonio rende il PETG-CF particolarmente adatto per staffe, contenitori, coperchi e adattatori per impieghi pesanti, nonché per attrezzature e attrezzi da officina che richiedono una maggiore stabilità dimensionale e una finitura "tecnica". È anche adatto per applicazioni esterne e componenti che richiedono una maggiore resistenza all'umidità, all'esposizione ai raggi UV o alle fluttuazioni di temperatura, come componenti robusti per l'uso in giardini, progetti hobbistici o veicoli. Viene utilizzato anche per le parti strutturali leggere (ad esempio componenti simili a telai/travi), poiché le fibre aumentano la rigidità e riducono la deformazione, mentre la base in PETG lo rende adatto per l'uso quotidiano. Il filamento in PETG-CF è ideale per l'uso in stampanti 3D per la produzione di componenti con un buon equilibrio tra proprietà visive e meccaniche. Il basso assorbimento di umidità e l'elevata stabilità dimensionale in condizioni ambientali mutevoli lo rendono adatto per l'uso in ambienti operativi umidi.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
![]() | |
Produttori | Würth |
Materiale | PETG CF15 - Carbon fiber reinforced PETG |
Diametro filamento (dF) | 1,75 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,750 kg |
Empty weight of filament spool | 260 g |
Colore | Nero traffico, simile a RAL 9017 |
Diametro (d1) | 200 mm |
Diametro 2 (d2) | 105 mm |
Diametro 3 (d3) | 52 mm |
Larghezza esterna (b1) | 68 mm |
Larghezza interna (b2) | 59 mm |
Min. diameter nozzle | 0,4 mm |
Temperatura ugello min./max. | 230-250 °C |
Temperatura min/max piano di stampa | 70 a 90 °C |
Min./max. fan speed | 30-60 % |
Printing speed min./max. | 40-180 mm/s |
Max. volumetric speed | 10 mm³/s |
Adhesive recommended | Not required |
Closed installation space | Not required |
Hardened nozzle | Recommended |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature |