Filamento in ASA
FLMNT-ASA-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-0,75KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Termoplastica ad alte prestazioni con proprietà meccaniche simili all'ABS
- In particolare per applicazioni che richiedono elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Materiale ideale per esterni, adatto per applicazioni e apparecchiature in ambito automobilistico
- Lunga durata
- Buona resistenza al calore
- Materiale ottimizzato con buona adesione dello strato
- Proprietà di flusso migliorate
- Bassa deformazione
- Elevata resistenza all'abrasione e all'usura
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- Stabilità termica
- Vasta gamma di colori
- Finitura opaca
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Caratteristiche tecniche(X)
Il filamento in ASA (acrilonitrile stirene acrilato) viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di stampa 3D FDM/FFF che richiedono una maggiore resistenza meccanica e agli urti, alla temperatura e ai raggi UV. Viene generalmente utilizzato per produrre prototipi funzionali, alloggiamenti, staffe, coperchi e componenti tecnici esposti a sollecitazioni meccaniche o a temperature elevate nell'uso quotidiano. L'ASA è meno fragile del PLA e conserva meglio le sue proprietà quando esposto a elevate temperature, il che spiega il suo utilizzo frequente in applicazioni automobilistiche, componenti per elettrodomestici e attrezzi da officina. Poiché l'ASA ha un tasso di restringimento più elevato e produce maggiori emissioni durante la stampa, viene comunemente lavorato in camere di stampa chiuse o riscaldate ed è generalmente più adatto agli utenti esperti.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
![]() | |
Produttori | Würth |
Materiale | ASA |
Diametro filamento (dF) | 1,75 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,750 kg |
Empty weight of filament spool | 260 g |
Colore | Nero traffico, simile a RAL 9017 |
Diametro (d1) | 200 mm |
Diametro 2 (d2) | 105 mm |
Diametro 3 (d3) | 52 mm |
Larghezza esterna (b1) | 68 mm |
Larghezza interna (b2) | 59 mm |
Min. diameter nozzle | 0,4 mm |
Temperatura ugello min./max. | 250-270 °C |
Temperatura min/max piano di stampa | 100 a 110 °C |
Min./max. fan speed | 15-30 % |
Printing speed min./max. | 40-180 mm/s |
Max. volumetric speed | 15 mm³/s |
Adhesive recommended | Recommended |
Closed installation space | Recommended |
Hardened nozzle | Not required |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature |