Filamento in PLA lucido
FLMNT-PLA-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-1KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il PLA, acido polilattico (polilattide), è un materiale di stampa 3D biologico e biodegradabile
- Offre un'eccellente combinazione di facilità di lavorazione e alta qualità di stampa ed è considerato il materiale di stampa 3D più semplice da stampare
- Buon rapporto qualità/prezzo
- Ugualmente adatto per principianti e utenti avanzati
- Vasta gamma di colori
- Eccellente adesione dello strato
- Basse temperature di stampa
- Deformazione/restringimento ridotti
- Adatto per modelli dettagliati, miniature e prototipi rapidi
- Finitura lucida
- Filamento uniforme, anche tra colori e lotti
- Realizzato con materie prime rinnovabili
- Biodegradabile
- Il PLA si basa su materie prime di grado alimentare (granuli) adatte per applicazioni che prevedono il contatto con alimenti in conformità alle normative sui materiali plastici dell'UE
- Riciclabile
- Adatto per la stampa ad alta velocità
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.
Caratteristiche tecniche(X)
Il filamento in PLA (polilattide) è il materiale di elezione per la stampa 3D FDM/FFF, perché è molto facile da stampare (bassa deformazione, buona precisione dimensionale) e in grado di produrre dettagli fini e superfici pulite. Viene generalmente utilizzato per modelli concettuali e visivi, studi di progettazione e stampaggio, prototipi (in particolare per l'adattamento/la visualizzazione), miniature, elementi decorativi e di alloggiamento e parti soggette a sollecitazioni meccaniche ridotte. Il PLA è ampiamente utilizzato anche per stampe più grandi perché è affidabile e veloce da stampare. Tuttavia, il PLA è piuttosto rigido e fragile e ha una resistenza limitata al calore e agli agenti atmosferici. Per le applicazioni che prevedono carichi pesanti, temperature elevate o uso esterno a lungo termine, si preferiscono alternative come PETG o ASA.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.
- Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.
![]() | |
Produttori | Würth |
Materiale | PLA - Polilattide |
Diametro filamento (dF) | 1,75 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,000 kg |
Empty weight of filament spool | 260 g |
Colore | Nero traffico, simile a RAL 9017 |
Diametro (d1) | 200 mm |
Diametro 2 (d2) | 105 mm |
Diametro 3 (d3) | 52 mm |
Larghezza esterna (b1) | 68 mm |
Larghezza interna (b2) | 59 mm |
Min. diameter nozzle | 0,25 mm |
Temperatura ugello min./max. | 210-230 °C |
Temperatura min/max piano di stampa | 50 a 60 °C |
Min./max. fan speed | 60-100 % |
Printing speed min./max. | 40-200 mm/s |
Max. volumetric speed | 21 mm³/s |
Adhesive recommended | Not required |
Closed installation space | Not required |
Hardened nozzle | Not required |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature |