Filo da muratore in polietilene
Filo da muratore polietilene
FILO PER MURATORE-D2,0MM-L50M-35KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stabilizzata UV
Da utilizzare solo come filo di riferimento! Non adatto per sollecitazione continua.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 50 m |
Colore | Verde |
Diametro (Ø) | 2 mm |
Portata max. | 35 kg |
Resistenza temperatura max | 70 °C |
Materiale | PE - Polietilene |