Filo da taglio per cristalli
Filo da taglio per cristalli
FILO-DA-TAGLIO-P-CRISTALLI-1,1MM-L65M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima resistenza alla trazione
Filo da taglio particolarmente resistente agli strappi da utilizzare negli angoli e negli spazi stretti
Sezione circolare che evita danni a vernice e rivestimenti interni
Sezione circolare che previene le lesioni da taglio.
Riutilizzabile e flessibile
- Può essere utilizzato 2-4 volte
- In caso di rottura del filo è sufficiente riannodarlo senza interrompere il lavoro
La resistenza alla trazione è specificata in N in questo caso; solitamente, per i fili di taglio, è indicata in N/mm². Un filo da taglio quadrato con una sezione da 0,6 x 0,6 mm sezione e 2000 N/mm² corrisponde a una resistenza alla trazione di circa 720 N.
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Rullo |
Forza di trazione min | 1850 N |
Lunghezza | 65 m |
Colore | Rosso |
Materiale | PE - Polietilene |
Spessore corda | 1.1 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.