Filo da taglio per cristalli
Filo da taglio per cristalli
FILO-DA-TAGLIO-P-CRISTALLI-L65M-0,8MM
Cod. art. 071458 284
EAN 4056807311715
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fibre ad alta tecnologia per un'ottima resistenza alla trazione
- Filo da taglio particolarmente resistente agli strappi da utilizzare negli angoli e negli spazi stretti
Minimi danni a vernice e rivestimenti interni
- La sezione circolare previene le lesioni da taglio.
Riutilizzabile e flessibile
- Utilizzabile da due a quattro volte
- In caso di rottura del filo è sufficiente riannodarlo senza interrompere il lavoro
La resistenza alla trazione è specificata in N in questo caso; solitamente, per i fili di taglio, è indicata in N/mm². Un filo da taglio quadrato con una sezione da 0,6 x 0,6 mm sezione e 2000 N/mm² corrisponde a una resistenza alla trazione di circa 720 N.
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Rullo |
Forza di trazione min | 1600 N |
Lunghezza | 65 m |
Colore | Arancio |
Materiale | PE - Polietilene |
Spessore corda | 0,8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.