STAGNO IN FILO 3,0MM SN97CU3-250G
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Adatto per la brasatura dolce di tubi di rame per gli impianti di acqua fredda e calda (resistente al calore fino a 110 °C), impianti di refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento e radiatori
Diametro filo | 3 mm |
Diametro rocchetto | 44 mm |
Peso contenuto | 250 g |
Temperatura di fusione min/max | 230 a 250 °C |
Temperatura di lavorazione max | 300 °C |
Temperatura di fusione min | 230 °C |
Temperatura di fusione max | 250 °C |
Temperatura di lavorazione min | 270 °C |
Indicazione materiale | S-Sn97Cu3 |