Filo di apporto per elettronica n. 1
Stagno in filo per elettronica n. 1
STAGNO P/ELETTRIC. 1,5MM SN60-250G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I residui di flussante potrebbero avere un'azione corrosiva
- Il filo per saldatura dolce attivo contiene alogeni
S-Sn60Pb40 a norma DIN EN ISO 9453. Disossidante a norma DIN EN 29454-1/1.1.2.B
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo | 1,5 mm |
Peso contenuto | 250 g |
Indicazione materiale | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Temperatura di lavorazione min/max | 240 al 260 °C |
Temperatura di lavorazione min | 240 °C |
Temperatura di lavorazione max | 260 °C |
Temperatura di fusione min | 183 °C |