Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Filo di apporto per elettronica n. 1

Stagno in filo per elettronica n. 1
STAGNO P/SALD.FILO 1,0MM SN60-250G

Cod. art. 0987111

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Filo di apporto per elettronica n. 1

Cod. art. 0987111
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
Bassa temperatura di saldatura grazie all'eccezionale fluidità della lega
  • I residui di flussante potrebbero avere un'azione corrosiva

  • Il filo per saldatura dolce attivo contiene alogeni

S-Sn60Pb40 a norma DIN EN ISO 9453. Disossidante a norma DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/Documenti(X)

Diametro filo

1 mm

Peso contenuto

250 g

Indicazione materiale

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura di lavorazione min/max

240 a 260 °C

Temperatura di lavorazione min

240 °C

Temperatura di lavorazione max

260 °C

Temperatura di fusione min

183 °C