Filo di apporto per elettronica n. 10
Stagno in filo per elettronica n. 10
STAGNO P/ELETTRON. 1,0MM PB60-1000G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- S-Sn60Pb40 a norma DIN EN ISO 9453
- Fondente in conformità alla norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura di esercizio: 240-260°C
- Zona di fusione: 183-190°C
- I residui di flussante non hanno azione corrosiva
- Bassa temperatura di saldatura grazie alla saldatura a onda rapida
- Filo per saldatura dolce attivo senza alogeni
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo | 1 mm |
Peso contenuto | 1 kg |
Indicazione materiale | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Temperatura di lavorazione min/max | 240 al 260 °C |
Temperatura di lavorazione min | 240 °C |
Temperatura di lavorazione max | 260 °C |
Temperatura di fusione min | 183 °C |