Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Filo di apporto per elettronica n. 10

Stagno in filo per elettronica n. 10
STAGNO P/ELETTRON. 1,0MM SN60-250G

Cod. art. 0987107

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Filo di apporto per elettronica n. 10

Cod. art. 0987107
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
Ideale per PCB
  • S-Sn60Pb40 a norma DIN EN ISO 9453

  • Fondente in conformità alla norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Temperatura di esercizio: 240-260°C

  • Zona di fusione: 183-190°C

  • I residui di flussante non hanno azione corrosiva

  • Bassa temperatura di saldatura grazie alla saldatura a onda rapida

  • Filo per saldatura dolce attivo senza alogeni

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/Documenti(X)

Diametro filo

1 mm

Peso contenuto

250 g

Indicazione materiale

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura di lavorazione min/max

240 a 260 °C

Temperatura di lavorazione min

240 °C

Temperatura di lavorazione max

260 °C

Temperatura di fusione min

183 °C