Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Filo per saldatura sotto gas TIPO SG2

Filo per saldatura in gas inerte SG2, spira libera
FILO P/SALDAURA SG2 (MET. 15K 1,2MM)

Cod. art. 098201200

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Filo per saldatura sotto gas TIPO SG2

Cod. art. 098201200

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x15 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Avvolgimento spira libera
  • Per saldatura di acciaio al carbonio

  • Gas di protezione: CO2, Mix Ar-CO2 e Mix Ar - O2 (EN ISO 14175)
Indicazione

Classificazioni:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341 - A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341 - A: G 42 2 C1 3Si1


Omologazioni:


TÜV 18687

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Diametro filo (Ø)

1,2 mm

Avvolgimento spira su spira

No

Peso

15 kg

Materiale

Acciaio al carbonio

Peso prodotto (per pezzo)

1050 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche