Filo per saldatura in gas inerte SG2, spira libera
FILO P/SALDAURA SG2 (PLAST. 5K 0,6MM)
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Classificazioni:
Omologazioni:
TÜV 18687
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Diametro filo (Ø) | 0,6 mm |
Avvolgimento spira su spira | No |
Peso | 5 kg |
Tipo bobina | Spirale in plastica |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Allungamento longitudinale min | 26 % |
Resistenza alla tensione min | 560 MPa |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,050 kg |
Gas di protezione | Argon/CO2 |