Filo per saldatura SG2
Filo per saldatura in gas inerte SG2, spira libera
FILO P/SALDAURA SG2 (PLAST. 5K 0,8MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per saldatura di acciaio al carbonio
- Gas di protezione: CO2, Mix Ar-CO2 e Mix Ar - O2 (EN ISO 14175)
Classificazioni:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341 - A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341 - A: G 42 2 C1 3Si1
Omologazioni:
TÜV 18687
Caratteristiche meccaniche G46 4 M21 3Si1:
- carico di rottura Rm 530 - 680 MPa
- carico di snervamento Rs ≥ 460 MPa
- allungamento A5d ≥ 20,0 %
- resilienza a -40°C Kv ≥ 47 J
Caratteristiche meccaniche G42 2 C1 3Si1:
- carico di rottura Rm 500 - 640 MPa
- carico di snervamento Rs ≥ 420 MPa
- allungamento A5d ≥ 20,0 %
- resilienza a -20°C Kv ≥ 47 J
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo (Ø) | 0,8 mm |
Avvolgimento spira su spira | Sì |
Peso | 5 kg |
Tipo bobina | Spirale in plastica |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Allungamento longitudinale min | 20 % |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,04 kg |
Gas di protezione | Argon/CO2 |