Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia W-COMPACT
Filtro defangatore magnetico W-Compact
FILTRO-DEFANGATORE-MAGNETICO-W-COMPACT
Cod. art. 0886900300
EAN 4058794855838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Highlights:
- estremamente compatto
- grazie all’ingombro ridotto è utilizzabile anche dove gli spazi di installazione sono molto ristretti (ad es. in caso di caldaia installata in pensili da cucina o in nicchia)
- elimina tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto di riscaldamento
- combatte la corrosione
- prolunga la vita della caldaia proteggendo i suoi organi più delicati (pompa di circolazione e scambiatore di calore)
- garantisce e aumenta l’efficienza globale dell’impianto
- massima versatilità di installazione grazie alle diverse configurazioni di montaggio possibili
W-COMPACT è la soluzione ottimale per risolvere i problemi che nascono negli impianti di riscaldamento a causa di inquinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento dell’impianto. Grazie alla sua azione efficace e costante W-COMPACT raccoglie e trattiene tutte le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto, impedendone la circolazione ed evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell’impianto e, in particolare, degli organi più delicati della caldaia, come la pompa di circolazione e lo scambiatore di calore
E’ importante effettuare la prima pulizia dopo un mese dall’installazione. Successivamente effettuare l’operazione di pulizia almeno una volta all’anno
Caratteristiche tecniche(X)
Sotto-caldaia, negli impianti di riscaldamento a uso domestico
È consigliato installare W-COMPACT sul circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, in modo da proteggerla da tutte le impurità presenti nell’impianto
Massima versatilità di installazione:
Grazie agli accorgimenti progettuali, W-COMPACT può essere montato indistintamente con il tappo porta-magnete rivolto frontalmente oppure verso il basso. Per modificare la configurazione di installazione è sufficiente cambiare, a seconda del caso, la posizione del raccordo girevole, della valvola a sfera o del tappo di scarico. Questo è reso possibile poiché tutti gli attacchi presenti sul corpo del filtro sono realizzati con la medesima filettatura G 3/4”
![]() | |
Filettatura di collegamento attrezzatura | FE G 3/4 poll. |
Filettatura di collegamento riscaldatore | FT G 3/8 poll., orientabile |
Materiale della carcassa | Poliammide 6.6 con 30% di fibra di vetro |
Materiale della valvola | Ottone CW614N |
Materiale del collegamento | Ottone CW614N |
Materiale del tappo | Poliammide 6.6 con fibra di vetro al 30% |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Materiale del filtro | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Materiale del magnete | Neodimio |
Grado di filtraggio | 800 µm |
Pressione di esercizio max | 3 bar |
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
Temperatura di esercizio max | 90 °C |
Livello di pressione acustica | 0 dB |
Per liquidi | Acqua, Acqua e glicole |
Peso prodotto (per pezzo) | 565,000 g |
