Cassetta di pronto soccorso CPS359 12 pezzi
Kit di pronto soccorso per ustioni CPS359
KIT-USTIONI-CPS359
Cod. art. 9501007834
EAN 8056389231346
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto specifico per il trattamento iniziale di piccole ustioni causate dal calore di contatto e/o sostanze acide e alcaline
Cassetta in polipropilene antiurto
Dotata di supporto per montaggio a parete
Con maniglia di trasporto
Contenuto:
- 10 bustine gel antiustione, 3,5 g
- 4 garze sterili antiustione, 10x10 cm
- 1 paio di forbici lister 14,5 cm
- 1 soluzione salina sterile 100 ml
- 1 pinza sterile monouso
- 1 cerotto in rocchetto 5x2,5 cm
- 2 teli sterili TNT 40x60 cm
- 3 bende con tampone antiaderente 100x120 mm
- 1 flacone hydrogel antiustioni 50 ml
- 1 cerotto autoaderente color pelle 6x100 cm
- 4 buste da 1 compressa di garza sterile 10x10 cm
- 2 paia di guanti sterili
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 260 mm |
Larghezza | 205 mm |
Altezza | 90 mm |