Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Flangia Komatsu 90°

Raccordo flangia KOMATSU gomito a 90°
FLANGIA-PRESSARE-KOMATSU-90-D34-5/8POL

Cod. art. 0866471010

EAN 4062856613465

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Flangia Komatsu 90°

Cod. art. 0866471010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale

34 mm

Diametro O-ring

0 mm

Diametro flangia in pollici

5/8 poll.

Diametro interno tubo flessibile in pollici

5/8 poll.

Diametro nominale flessibile DN

DN 10

Spessore O-ring

0 mm

Dimensioni del flessibile

10

Filettatura di collegamento

Senza

Materiale

Acciaio non legato

Peso prodotto (per pezzo)

134,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche