Flangia Komatsu diritta
Raccordo flangia KOMATSU diritto
FLANGIA-PRESSARE-KOMATSU-D34-5/8POL
Cod. art. 0866491010
EAN 4062856612864
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale | 34 mm |
Diametro O-ring | 0 mm |
Diametro flangia in pollici | 5/8 poll. |
Diametro interno tubo flessibile in pollici | 5/8 poll. |
Diametro nominale flessibile DN | DN 10 |
Spessore O-ring | 0 mm |
Dimensioni del flessibile | 10 |
Filettatura di collegamento | Senza |
Materiale | Acciaio non legato |
Peso prodotto (per pezzo) | 175,100 g |
