DIN 80705, acciaio non legato, filettatura fine

DIN 80705, acciaio non legato, filettatura fine
Cod. art.: 445114 15
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
Descrizione
DIN 80705 plain steel 14H
Informazioni tecniche

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M14 x 1,5

Altezza

6 mm

Azionamento esterno

SW19

Materiale

Acciaio

Classe di durezza

14H

Superficie

Grezzo

Misura angolare

20,88 mm

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Diametro nominale

14 mm

Passo

1,5 mm

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. OK
Top