Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 200 HV ISO 7093-1
RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-24

Cod. art. 5150000024

EAN 4053479387277

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5150000024

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sostituisce DIN 9021

Indicazione
  • La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1

  • Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla norma DIN 9021
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M24

Diametro interno (d1)

25 mm

Diametro esterno (d2)

72 mm

Spessore (h1)

5 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Durezza Vickers, HV

200 HV