Flessometro
Flessometro Pocket
FLESSOMETRO WUERTH 7 MT.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa in plastica
Leggero e resistente alla corrosione
Il nastro di acciaio è ammortizzato da un meccanismo di fine corsa.
Ciò allunga notevolmente la durata del nastro
Nastro di colore giallo con graduazione in centimetri/millimetri e gancio mobile
Estremamente stabile
Curvatura speciale del nastro che permette una elevata estensione senza appoggio
Con clip da cintura amovibile e anello per polso
I flessometri sono conformi alle norme CEE, classe di precisione 2.
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max (L max) | 7 m |
Larghezza nastro (b) | 25 mm |
Materiale della carcassa | Plastica |
Classe di precisione | II |
Estensione massima prima della flessione del nastro (verticale) | 360 cm |