Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Flessometro da tasca

Flessometro
FLESSOMETRO WUERTH 8 MT.

Cod. art. 071464 516

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Flessometro da tasca

Cod. art. 071464 516

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con alloggiamento in plastica

Carcassa in plastica


Leggero e resistente alla corrosione



Quando viene arrotolato, il nastro di acciaio è ammortizzato da un meccanismo di fine corsa.


Ciò allunga notevolmente la durata del nastro



Nastro di colore giallo con graduazione in centimetri/millimetri e squadra mobile



Estremamente stabile


Grazie alla curva del nastro di acciaio, si piega molto in avanti se esteso



Con clip da cintura amovibile e anelli in plastica

Indicazione

I flessometri sono conformi alle norme CEE, classe di precisione 2.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Gamma di misurazione lunghezza max (L max)

8 m

Larghezza nastro (b)

25 mm

Materiale carcassa

Plastica

Classe di precisione

II

Estensione massima prima della flessione del nastro (verticale)

320 cm