Flussimetro per collettore
Flussimetro per collettore
FLUSSIMETRO 1/2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per una regolazione precisa del flusso d'acqua nei circuiti di riscaldamento e/o raffreddamento
- Fornisce un'indicazione visiva del flusso con una scala graduata (0-5 l/min)
- La regolazione può essere bloccata contro le manomissioni
- In ottone e materiale plastico termoresistente, guarnizione in EPDM
Caratteristiche tecniche(X)
Per collettori di mandata
Filettatura di collegamento | FM 1/2 poll. |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Temperatura d’esercizio max | 72 °C |
Temperatura di esercizio min | 58 °C |
Temperatura di esercizio max | 72 °C |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Materiale | Materiale plastico |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 g |