Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fondo universale

FONDO-UNIVERSALE-RIEMPITIVO-BIANCO-500ML

Cod. art. 0893070500

EAN 4099618274213

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fondo universale

Cod. art. 0893070500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fondo riempitivo universale con strati spessi e protezione contro la corrosione attiva

Fondo universale ad alta densità per isolare i punti di carteggiatura.


  • Pellicola spessa con eccellente capacità di riempimento

  • Eccellenti proprietà di levigatura a secco

  • Possibilità di carteggiatura a umido o a secco

  • Eccellenti proprietà di adesione


Spray fine


  • È possibile spruzzare a breve distanza

  • Getto uniforme e nitido

  • Applicazione ottimizzata e riduzione delle aree in eccesso


Eccellente stabilità


  • Facile da elaborare dopo l'applicazione.

  • Compatibile con molti sistemi di rivestimento diversi


Protezione attiva contro la corrosione


  • Compatibile con vernici a base di solventi e acqua
Indicazione

Non adatto per superfici in materiale plastico realizzate con PE, PP e miscele di PP (ad es. PP/EPDM). Pretrattare tali superfici con un primer per adesione al materiale plastico.


NON utilizzare su rivestimenti in plastica termoplastica.


NON rilavorare con lo stucco 2C UP.



Temperatura di applicazione ideale da circa +18 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione.


Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto o meno all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Riparazione di parti, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.

Istruzioni

La superficie deve essere priva di grasso e polvere, asciutta e completamente priva di ruggine.



Se necessario, pretrattare le superfici


  • Acciaio (pulito e levigato)

  • Acciaio zincato (zincato a caldo, zincato in linea e zincato, pulito e levigato)

  • Alluminio, alluminio dolce (pulito e levigato)

  • Superfici in poliestere (pulite e levigate)

  • Vernici vecchie o di fabbrica (pulite e levigate)

  • Vario materiale plastico: Dato il gran numero di tipi di materiale plastico disponibili sul mercato, la compatibilità con il materiale di base deve essere verificata in anticipo in ogni caso


Applicazione


  • Prima dell'uso, agitare accuratamente la bomboletta per 2 minuti da quando si avverte il suono delle sfere di miscelazione

  • Applicare lo stucco di fondo universale in strati incrociati con una distanza di spruzzatura di 10-15 cm

  • Spessore dello strato secco fino a 150 μm. (circa 2-3 passate di spruzzatura)/35 µm per passata di spruzzatura

  • Lasciare trascorrere un intervallo di circa 5 minuti tra le passate di spruzzo per l'aerazione intermedia fino a ottenere una finitura opaca.

  • Finitura ottimale a 18-25 °C e umidità relativa del 40-60%

  • Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola


Asciugatura


  • Grado di asciugatura 1, fuori polvere: 2-5 min

  • Grado di asciugatura 3, secco al tatto: 5-10 min

  • Levigabile: 45 min

  • IR: 5-8 min


Ulteriori lavorazioni


Può essere verniciato con rivestimenti 1C a base solvente o all'acqua, finiture 1C o 2C. Verificare sempre in anticipo la compatibilità.



Levigatura


  • Per la levigatura a secco con un utensile elettrico, si consiglia di utilizzare dischi morbidi con supporto in schiuma P 360 - P 500 o dischi abrasivi a rete

  • Taglio a umido: P 500 - P 800

  • Levigatura a mano con carta abrasiva: P 500 - P 800

Base chimica

Resina acrilica

Contenuto

500 ml

Peso contenuto

544 g

Colore

Bianco

Tempo di essiccazione

5 min

Condizioni del tempo di evaporazione

a 20°C e 50% di umidità relativa

Tempo fuori polvere min

2 min

Tempo fuori polvere max

5 min

Tempo di evaporazione min

5 min

Fuori tatto dopo

10 min

Temperatura di lavorazione min

18 °C

Temperatura di lavorazione max

25 °C

Sovraverniciabile dopo

10 min

Densità

0,85 g/ml

Condizioni di densità

a 20°C

Resistenza temperatura max

0 °C

Resa min (superficie)

0,6 m²

Tempo di stoccaggio da produzione

60 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 15°C a 25°C e max 60% di umidità relativa

Resa max (superficie)

0,8 m²

Concentrazione VOC max

676 g/l

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 0
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 0
With cotton velour finish inside.
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 0
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche