Forbice con tacca spelafili
Forbice con tacca spelafilo, lama dritta
FORBICI ELETTR.SPECIALE LAME DIR.WTH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio speciale per utensili nichelati
- Vite M5 particolarmente robusta
Non impiegabili su impianti sotto tensione o in prossimità degli stessi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 145 mm |
Esecuzione | Dritto |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 95 g |