Forbice inox
Forbice in acciaio inox
FORBICI IN ACCIAIO INOX
Cod. art.
0714036316
EAN 4045989048373
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite M5 particolarmente robusta
- Manici rivestiti in materiale plastico
- Battuta salvamano
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 115 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Materiale del manico | Plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 84 g |