Forbice inox ROBUST
Forbici per elettricisti ROBUST in inox
FORBICI-ELETTRICISTI-INOX-ROBUST-160MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama in acciaio inox con profilo zigrinato per un ́aderenza migliore del cavo
- Robusta vite M5 con controdado con tappi di protezione
- Manici bicomponenti battuta salvamano
- Manici con piani inclinati contro il pizzicamento involontario
Non impiegabili su impianti sotto tensione o in prossimità degli stessi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 160 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Peso prodotto (per pezzo) | 123 g |