Forbice inox con tacca spelafili
Forbice in acciaio inox con tacca spelafilo
FORBICI-ROBUST-INOX-TACCA-SPELAF-160MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lame in acciaio inox con tacche spelafili
- La tacca spelafili agevola il taglio di cavi unipolari
- Lama con profilo zigrinato per un' aderenza migliore del cavo
- Robusta vite M5 con controdado
- Manici bicomponenti
- Battuta salvamano
- Manici con piani inclinati contro pizzicamento involontario
- Made in Italy
Non impiegabili su impianti sotto tensione o in prossimità degli stessi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 160 mm |
Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max | 50 mm² |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Peso prodotto (per pezzo) | 122 g |