Forbice zebra in inox
Forbice in acciaio inox
FORBICI IN INOX MANICO BICOMPONENTE
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama in acciaio inox con profilo zigrinato per un' aderenza migliore del cavo
- Robusta vite M5 con controdado
- Manici bicomponenti ergonomici
- Battuta salvamano
- Manici con piani inclinati contro il pizzicamento involontario
- Fornita senza porta forbici
- Made in Italy
Non impiegabili su impianti sotto tensione o in prossimità degli stessi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 140 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Peso prodotto (per pezzo) | 78 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.